Beli Timbangan Serenity di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Serenity Atap Polycarbonate GelombangDeskripsi:Produk Atap Polycarbonate Serenity adalah lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang sejenis, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap transparan Serenity merupakan solusi yang sempurna untuk berbagai kebutuhan Bangunan rumah Anda. Atap plastik transparan dibuat dengan bahan-bahan pilihan yang terbaik yang membuat atap serenity jadi ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat dan juga sangat tahan terhadap cuaca yang baik dan tidak yang tidak menentu. Produk Serenity dilengkapi dengan lapisan ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopi, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industri dan lain sebagainya.atap seng plastik. Aplikasi Produk Serenity Atap Transparan: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Ruang Olahraga. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.atribut:
- Width (cm): 82
- Effective Width (mm): 75
- Thickness (mm): 0.9
- Serenity Ultrasonic Body Fat AnalyzerDeskripsi:Serenity SR-HW03 Ultrasonic Body Fat Analyzer merupakan alat ukur berat dan tinggi badan. Selain itu juga untuk pengukuran tubuh lainnya seperti indeks masa tubuh (BMI), tulang, otot, air dan kalori. Alat ini tidak hanya ditemukan di berbagai pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau puskesmas tetapi juga dapat ditemukan di tempat- tempat umum seperti tempat fitnes, sekolah, pharmacy ataupun dimiliki oleh perorangan untuk digunakan di rumah.atribut:
- Display: LCD, Color
- Measurement Mode: Weight, height, body fat, body mass index (BMI), muscle, water, bone and calories
- Dimensions (cm): 35.5x49x210
- Auto Off: Yes
- Auto Zero: Yes
- Height Accuracy (cm): 90-195 (±0.5)
- Maximum Load (kg): 200
- Overload Indicator: Yes
- Registration Number/Distribution Permit: KEMENKES RI AKL 10901719306
- Weight Accuracy (kg): 0.3-200 (±0.05)
Daftar Harga Timbangan Serenity Terbaru April 2026
| Serenity Atap Polycarbonate Gelombang | Rp289.900 |
| Serenity Ultrasonic Body Fat Analyzer | Rp8.799.900 |
Data diperbarui pada 06/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Serenity%20Ultrasonic%20Body%20Fat%20Analyzer/hcP111344624-1.jpg)